Upínacie páky, vonkajší závit
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
Upínacie, napínacie, vačkové páky
Upínacie páky
Upínacie páky
Upínacie páky, vonkajší závit
58048
58048.102.090
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
KIPP Clamping levers, external thread chrómová Zink / ocel odlitky 5.8 Vysoko leštený chrómovaný/čierno oxidovaný M10X95X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Trieda
5.8
Farba
chrómová
D1_MM
27
Materiál
odliatok zinku/oceľ
Vlastnosti povrchu
Vysoko leštený chrómovaný/čierno oxidovaný
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Manipulačné páky zo zinkového tlakového odliatku podľa EN 12844. Oceľové časti trieda pevnosti 5.8. Prevedenie: Rukoväť chrómovaná do vysokého lesku. Oceľové časti čierne oxidované. Odkazy k nákresu: 1) zaoblené ukonačenie závitu podľa DIN 78.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 4
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Trieda
5.8
Farba
chrómová
D1_MM
27
Materiál
odliatok zinku/oceľ
Vlastnosti povrchu
Vysoko leštený chrómovaný/čierno oxidovaný
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Manipulačné páky zo zinkového tlakového odliatku podľa EN 12844. Oceľové časti trieda pevnosti 5.8. Prevedenie: Rukoväť chrómovaná do vysokého lesku. Oceľové časti čierne oxidované. Odkazy k nákresu: 1) zaoblené ukonačenie závitu podľa DIN 78.
Rozmery
A
95
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27.5
H
43
H2
27
H3
63
H4
67.5
H1
10
Počet zubov
24
L
90
X
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58048.102.090
EAN
4059245092932
UBB
500689583911
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0122.4106X90