Upínacie páky, vonkajší závit
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
Upínacie, napínacie, vačkové páky
Upínacie páky
Upínacie páky
Upínacie páky, vonkajší závit
58062
58062.040.025
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
KIPP Clamping levers, external thread chrómová Zinek / nerezová ocel 1.4305 Vysoko leštený chrómovaný/jasný M4X30X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Farba
chrómová
D1_MM
13
Materiál
odliatok zinku/nerez
Technický materiál
1.4305
Vlastnosti povrchu
Vysoko leštený chrómovaný/jasný
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Rukoväť páky zo zinkovej zliatiny podľa EN 12844. Oceľové častí nerezové 1.4305. Prevedenie: Rukoväť chrómovaná, vysoko leštená. Oceľové časti bez povrchovej úpravy. Odkazy k nákresu: 1) zaoblené ukončenie závitu podľa DIN 78.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 4
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Farba
chrómová
D1_MM
13
Materiál
odliatok zinku/nerez
Technický materiál
1.4305
Vlastnosti povrchu
Vysoko leštený chrómovaný/jasný
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Rukoväť páky zo zinkovej zliatiny podľa EN 12844. Oceľové častí nerezové 1.4305. Prevedenie: Rukoväť chrómovaná, vysoko leštená. Oceľové časti bez povrchovej úpravy. Odkazy k nákresu: 1) zaoblené ukončenie závitu podľa DIN 78.
Rozmery
A
30
A1
37
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
30
H4
33
H1
4
Počet zubov
16
L
25
X
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58062.040.025
EAN
4059245095834
UBB
500689629557
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0123.0046X25