Upínacie páky, vonkajší závit
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
Upínacie, napínacie, vačkové páky
Upínacie páky
Upínacie páky
Upínacie páky, vonkajší závit
58040
58040.050.010
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
KIPP Clamping levers, external thread Čierna Zink / ocel odlitky 5.8 Plastová povrchová úprava/čierno oxidovaný M5X30X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Trieda
5.8
Farba
čierna
D1_MM
13
Materiál
odliatok zinku/oceľ
Vlastnosti povrchu
Plastová povrch. úprava/čierno oxidovaný
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Rukoväť páky zo zinkovej zliatiny podľa EN 12844. Oceľové časti trieda pevnosti 5.8. Prevedenie. Rukoväť páky potiahnutá umelou hmotou, oceľové časti čierne oxidované. Odkazy k nákresu: 1) zaoblené ukončenie závitu podľa DIN 78.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Trieda
5.8
Farba
čierna
D1_MM
13
Materiál
odliatok zinku/oceľ
Vlastnosti povrchu
Plastová povrch. úprava/čierno oxidovaný
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Rukoväť páky zo zinkovej zliatiny podľa EN 12844. Oceľové časti trieda pevnosti 5.8. Prevedenie. Rukoväť páky potiahnutá umelou hmotou, oceľové časti čierne oxidované. Odkazy k nákresu: 1) zaoblené ukončenie závitu podľa DIN 78.
Rozmery
A
30
A1
37
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
30
H4
33
H1
4
Počet zubov
16
L
10
X
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58040.050.010
EAN
4059245088492
UBB
500689516770
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0122.0051X10