Upínacie páky, vonkajší závit
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
Upínacie, napínacie, vačkové páky
Upínacie páky
Upínacie páky
Upínacie páky, vonkajší závit
58054
58054.040.020
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
KIPP Clamping levers, external thread Čierna Zinek / nerezová ocel 1.4305 Plastová povrchová úprava/jasná M4X30X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Farba
čierna
D1_MM
13
Materiál
odliatok zinku/nerez
Technický materiál
1.4305
Vlastnosti povrchu
Plastová povrch. úprava/jasný
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Handle plastic-coated. Steel parts bright.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Farba
čierna
D1_MM
13
Materiál
odliatok zinku/nerez
Technický materiál
1.4305
Vlastnosti povrchu
Plastová povrch. úprava/jasný
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Handle plastic-coated. Steel parts bright.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Rozmery
A
30
A1
37
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
30
H4
33
H1
4
Počet zubov
16
L
20
X
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58054.040.020
EAN
4059245095667
UBB
500689599859
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0123.0041X20