text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, internal thread Ocel 5.8 Pozinkované M8


Položka č.
Značka Kipp
Trieda 5.8
D1_MM 27.1
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 234.8
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Kipp
Trieda 5.8
D1_MM 27.1
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 234.8
Info Materiál: Manipulačná páka z ocele 1.0401. Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X vystuženého sklenými vláknami. Osový čap z nerezovej ocele 1.4305. Závrtná skrutka a podložka z ocele, trieda pevnosti 5.8. Prevedenie: Ovládacia páka, závitová skrutka a podložka modro pasivované. Tlačná podložka čierna. Osový čap bez povrchovej úpravy. Poznámka: Plasty majú vlastnosť, že pri záťaži u nich dochádza k tečeniu (retardácii), čo môže znižovať upínaciu silu.
HS kód 7318169290

Rozmery

A 96
A1 108
B 33.3
B1 24
Ruční síla 350
D 8
D1 27.1
D2 11
F 8
H 18
H1 28.5
S 1.5

Čísla materiálu

Položka č. 58136.080.001
EAN 4059245208753
UBB 500689992880
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0788.2502208

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.