Machine parts
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Strojné súčiastky
Upínacie, napínacie, vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky, vnútorný závit
58143
58143.060.001
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
KIPP Cam levers, internal thread Čierna Nerezová ocel 1.4305, plastová rukojeť M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Kipp
Farba
čierna
D1_MM
18.1
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
23.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Kipp
Farba
čierna
D1_MM
18.1
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
23.6
Info
Materiál: Manipulačná páka a tlačná podložka z plastu PA 66, vystuženého sklenými vláknami. Osový čap nerezový 1.4305. Závrtná skrutka a podložka z nerezovej ocele 1.4305. Prevedenie: Maniupulačná páka a tlačná podložka čierna. Osový čap bez povrchovej úpravy. Závitové skrutky a podložka nerezové bez povrchovej úpravy. Poznámka: Plasty majú vlastnosť, že u nich pri záťaží dochádza k tečeniu (retardácii), čo môže znižovať upínaciu silu.
HS kód
7318190090
Rozmery
A
71.5
A1
79.6
B
22
B1
16
Ruční síla
125
D
6
D1
18.1
D2
9
F
2.5
H
14
H1
23.4
S
1.15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58143.060.001
EAN
4059245029877
UBB
500689999810
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0646.1531106
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní