text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, external thread Čierna Ocel 5.8, plastová rukojeť M5X50


Položka č.
Značka Kipp
Trieda 5.8
Farba čierna
D1_MM 18.1
Materiál Oceľ
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 33
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Kipp
Trieda 5.8
Farba čierna
D1_MM 18.1
Materiál Oceľ
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 33
Info Materiál: Manipulačná páka a tlačná podložka z plastu PA 66, vystuženého sklenými vláknami. Osový čap nerezový 1.4305. Závrtná skrutka a podložka z ocele trieda pevnosti 5.8. Prevedenie: Manipulačná páka a tlačná podložka čierna. Osový čap bez povrchovej úpravy. Závitové skrutky a podložka modro pasivované. Poznámka: Plasty majú vlastnosť, že u nich pri záťaží dochádza k tečeniu (retardácii), čo môže znižovať upínaciu silu.not adjustable
HS kód

Rozmery

A 71.5
A1 79.6
B 22
B1 16
Ruční síla 125
D 5
D1 18.1
D2 9
F 2.5
H 14
H1 23.4
L 50
S 1.15

Čísla materiálu

Položka č. 58118.050.050
EAN 4059245029761
UBB 500689940814
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0646.1521105X50

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.