Vačkové páky, vonkajší závit
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
Upínacie, napínacie, vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky, vonkajší závit
58006
58006.041.015
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
KIPP Cam levers, external thread Čierna Litý hliník EN AC-46200 / nerezová ocel 1.4305 M4X15,4X15
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Farba
čierna
D1_MM
15.4
Materiál
zliatina hliníka/nerez
Technický materiál
EN AC-46200/1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Manipulačná páka z hliníkového odliatku EN AC-46200. Tlačná podložka z platu PA 66 GF 35-X vystuženého sklenými vláknami. Osový čap z nerezovej ocele 1.4305. Závrtná skrutka a podložka z ocele trieda pevnosti 5.8.Prevedenie: Ovládacia páka čierne kamaxitovaná s jemnou štruktúrou. Tlačná podložka čierna. Osový čap bez povrchovej úpravy. Závitové skrutky a podložka pozinkované, modro pasivované. Poznámka: Excentrické nastaviteľné páky sa používajú vtedy keď je možné upínaciu páku umiestniť voči osi upínania len do určitej polohy (kolízny priemer). Presná poloha upínacej páky sa nastavuje šrubovákom pomocou jemného závitu závitového kolíka. Plasty majú tú vlastnosť, že u nich pri záťaži dochádza k tečeniu (retardácii), čo môže znižovať upínaciu silu. Odkaz na výkres: 1) kolík pre presné nastavenie upínacej pákyadjustable
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 4
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Farba
čierna
D1_MM
15.4
Materiál
zliatina hliníka/nerez
Technický materiál
EN AC-46200/1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Manipulačná páka z hliníkového odliatku EN AC-46200. Tlačná podložka z platu PA 66 GF 35-X vystuženého sklenými vláknami. Osový čap z nerezovej ocele 1.4305. Závrtná skrutka a podložka z ocele trieda pevnosti 5.8.Prevedenie: Ovládacia páka čierne kamaxitovaná s jemnou štruktúrou. Tlačná podložka čierna. Osový čap bez povrchovej úpravy. Závitové skrutky a podložka pozinkované, modro pasivované. Poznámka: Excentrické nastaviteľné páky sa používajú vtedy keď je možné upínaciu páku umiestniť voči osi upínania len do určitej polohy (kolízny priemer). Presná poloha upínacej páky sa nastavuje šrubovákom pomocou jemného závitu závitového kolíka. Plasty majú tú vlastnosť, že u nich pri záťaži dochádza k tečeniu (retardácii), čo môže znižovať upínaciu silu. Odkaz na výkres: 1) kolík pre presné nastavenie upínacej pákyadjustable
Rozmery
A
52.3
A1
59.1
B
18
B1
13
Ruční síla
100
D
4
D1
15.4
D2
8
F
2
H
11.2
H1
17
L
15
S
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58006.041.015
EAN
4059245208999
UBB
500689424868
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0006.0511104X15