text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Vačkové aretačné čapy
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
Strojné súčiastky
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Blokovacie prvky
Vačkové aretačné čapy
Vačkové aretačné čapy
58719
58719.100.006
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
KIPP Cam-action indexing plungers Svařitelná ocel 1.0403 / 5.8, tvrzený čep Čierno oxidovaný M10X6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Kipp
Trieda
5.8
D1_MM
10
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Black Oxide
Váha kusu (g)
20.5
Info
Materiál: Závora 1.0503. Aretačný kolík z ocele, trieda pevnosti 5.8. Puzdro 1.0403 zvariteľné. Prevedenie: čierne oxidované. Aretačný kolík kalený a brúsený. Poznámka: Závory sa používajú vtedy ak aretačný kolík nevyčnieva. Otočením závory o 180° dôjde k zaťaženiu aretačného kolíka. Zaskakovací vrub spôsobí, že sa závora v tejto polohe udrží. Pre pevné privarenie závor doporučujeme zvárať v ochrannej atmosfére pomocou zváračky WIG.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 4
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Kipp
Trieda
5.8
D1_MM
10
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Black Oxide
Váha kusu (g)
20.5
Info
Materiál: Závora 1.0503. Aretačný kolík z ocele, trieda pevnosti 5.8. Puzdro 1.0403 zvariteľné. Prevedenie: čierne oxidované. Aretačný kolík kalený a brúsený. Poznámka: Závory sa používajú vtedy ak aretačný kolík nevyčnieva. Otočením závory o 180° dôjde k zaťaženiu aretačného kolíka. Zaskakovací vrub spôsobí, že sa závora v tejto polohe udrží. Pre pevné privarenie závor doporučujeme zvárať v ochrannej atmosfére pomocou zváračky WIG.
HS kód
8466209800
Rozmery
B
9
B1
3
D
6
D1
10
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L2
25
L
38
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58719.100.006
EAN
4059245018741
UBB
500690037592
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0639.080610
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní