text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam-action indexing plungers Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik M16X10


Položka č.
Značka Kipp
D1_MM 16
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Váha kusu (g) 81.9
Info Materiál: Závora z nerezovej ocele 1.4308. Aretačný kolík 1.4305. Puzdro nerezová oceľ 1.4301 zvariteľná. Prevedenie: Bez povrchovej úpravy. Aretačný kolík brúsený, nekalený. Poznámka: Aretačné čapy ovládané páčkou sa používajú vtedy ak aretačný kolík prechodne nevyčnieva. Otočením závory o 180° dôjde k zaťaženiu aretačného kolíka. Zaskakovací zárez spôsobí, že sa závora v tejto polohe udrží. Pre pevné privarenie aretačných čapov doporúčame zvárať v ochrannej atmosfére pomocou zváračky WIG.
HS kód
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Kipp
D1_MM 16
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Váha kusu (g) 81.9
Info Materiál: Závora z nerezovej ocele 1.4308. Aretačný kolík 1.4305. Puzdro nerezová oceľ 1.4301 zvariteľná. Prevedenie: Bez povrchovej úpravy. Aretačný kolík brúsený, nekalený. Poznámka: Aretačné čapy ovládané páčkou sa používajú vtedy ak aretačný kolík prechodne nevyčnieva. Otočením závory o 180° dôjde k zaťaženiu aretačného kolíka. Zaskakovací zárez spôsobí, že sa závora v tejto polohe udrží. Pre pevné privarenie aretačných čapov doporúčame zvárať v ochrannej atmosfére pomocou zváračky WIG.
HS kód

Rozmery

B 14.4
B1 4.8
D 10
D1 16
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 35
F x 30° 2.8
H 10
L2 40
L 60.4

Čísla materiálu

Položka č. 58721.160.010
EAN 4059245019526
UBB 500690040133
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0640.1081016

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.