text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Ball lock pins with mushroom knob, self-locking Nerezová ocel M10X30


Položka č.
Značka Kipp
D1_MM 10
Materiál Nerezoceľ
Váha kusu (g) 53.3
Info Materiál: Čap nerez 1.4542. Hríbovité tlačítko a poistka nerez 1.4305. Guličky nerez 1.4125. Tlačná pružina nerez. Prevedenie: Čap kalený min. 40 HRC a pasivovaný. Hríbovité tlačítko a poistka pasivované. Guličky kalené 58 + 4 HRC a pasivované. Tlačná pružina pasivovaná. Poznámka: Fixačné čapy s guličkou slúžia k rýchlemu a jednoduchému fixovaniu a spájaniu dielov a obrobkov. Stlačením poistky je možné obidve guličky uvoľniť a pustením opätovne povystrčiť čím dôjde k upevneniu požadovanej časti. Podľa potreby možno fixačné a spojovacie čapy s guličkou vybaviť úchytným lankom. Strihová sila dvojstrižná (F) = S • τ aB max.Príslušenstvo: Poistný špirálový kábel K0367.10200. Prídržné lanko s očkom K0367. Závesný krúžok K0367.15/19/23. Upínacie puzdrá pre zástrčný čap s guličkou K0724.
HS kód
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Kipp
D1_MM 10
Materiál Nerezoceľ
Váha kusu (g) 53.3
Info Materiál: Čap nerez 1.4542. Hríbovité tlačítko a poistka nerez 1.4305. Guličky nerez 1.4125. Tlačná pružina nerez. Prevedenie: Čap kalený min. 40 HRC a pasivovaný. Hríbovité tlačítko a poistka pasivované. Guličky kalené 58 + 4 HRC a pasivované. Tlačná pružina pasivovaná. Poznámka: Fixačné čapy s guličkou slúžia k rýchlemu a jednoduchému fixovaniu a spájaniu dielov a obrobkov. Stlačením poistky je možné obidve guličky uvoľniť a pustením opätovne povystrčiť čím dôjde k upevneniu požadovanej časti. Podľa potreby možno fixačné a spojovacie čapy s guličkou vybaviť úchytným lankom. Strihová sila dvojstrižná (F) = S • τ aB max.Príslušenstvo: Poistný špirálový kábel K0367.10200. Prídržné lanko s očkom K0367. Závesný krúžok K0367.15/19/23. Upínacie puzdrá pre zástrčný čap s guličkou K0724.
HS kód

Rozmery

Receiving hole (H11) 10
D 25.4
D1 10
D2 11.86
D3 14.2
D4 7.4
L1 9
L2 25.7
L3 17.8
L 30
Střižná síla (dvojitý střih), max. (kN) 100.1

Čísla materiálu

Položka č. 58722.100.030
EAN 4059245022724
UBB 500690043772
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0641.02510030

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.