Machine parts
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
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Blokovacie prvky
Guličkové poistné kolíky
Guličkové čapy s poistným krúžkom, samosvorné
58758
58758.050.020
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
KIPP Ball lock pins with grip ring, self-locking Nerezová ocel 5X20MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
D1_MM
5
Materiál
Nerezoceľ
Info
Materiál: Čap nerezová oceľ 1.4542. Hlava a tlačítko nerezové 1.4305. Guličky nerezová oceľ 1.4125. Tlačná pružina nerezová oceľ. Kruhový úchop a krúžok na kľúče nerezová oceľ. Prevedenie: Všetky nerezové časti pasivované. Čap kalený na min. 40 HRC. Guličky kalené na 58 + 4 HRC:
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
D1_MM
5
Materiál
Nerezoceľ
Info
Materiál: Čap nerezová oceľ 1.4542. Hlava a tlačítko nerezové 1.4305. Guličky nerezová oceľ 1.4125. Tlačná pružina nerezová oceľ. Kruhový úchop a krúžok na kľúče nerezová oceľ. Prevedenie: Všetky nerezové časti pasivované. Čap kalený na min. 40 HRC. Guličky kalené na 58 + 4 HRC:
Rozmery
Receiving hole (H11)
5
D
15
D1
5
D2
5.54
D3
11.9
D4
5.8
D5
29.5
L1
6
L2
23.4
L3
36.8
L
20
Střižná síla (dvojitý střih), max. (kN)
24.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58758.050.020
EAN
4059245203970
UBB
500690068282
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0746.01505020