Čapy s aretačnou guličkou, samosvorné, prevedenie B
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Strojné súčiastky
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Blokovacie prvky
Guličkové poistné kolíky
Čapy s aretačnou guličkou, samosvorné, prevedenie B
58649
58649.060.030
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
KIPP Ball lock pins self-locking, form B Nerezová ocel / plast 6X30MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Kipp
D1_MM
6
Materiál
Nerez/plast
Váha kusu (g)
19.4
Info
Materiál: Rukoväť a tlačítko z termoplastu. Oceľové časti z nerezovej ocele. Prevedenie: Rukoväť čierna. Tlačítko bezpečnostné červené. Oceľové časti bez povrchovej úpravy. Poznámka: Fixačné čapy s guličkou slúžia k rýchlemu a jednoduchému zafixovaniu spojenia dielov a obrobkov. Stisnutím tlačítka môžu byť obidve guličky odblokované a tím uvoľnené spájané diely. Pokiaľ sa tlačítko povolí zablokujú guličky spojenie bezpečne a neuvoliteľne. Prevedenie tvaru A je vhodné pre oblasti použitia pre ktoré musia byť splnené vyššie a presnejšie požiadavky. Strihová sila dvojbritá F) = S • τ aB max. Vlastnosti: Prevedenie B: čapy s toleranciu h9, plastový golier, nižšia axiálna rozťahovacia sila. Príslušenstvo: poistný špirálový kábel K0367.10200. Prídržné lano s očkom K0367. Závesný krúžok K0367.15/19/23. Upínacie puzdrá pre zástrčný čap s guličkou K0724.
HS kód
7318290090
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 3
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Kipp
D1_MM
6
Materiál
Nerez/plast
Váha kusu (g)
19.4
Info
Materiál: Rukoväť a tlačítko z termoplastu. Oceľové časti z nerezovej ocele. Prevedenie: Rukoväť čierna. Tlačítko bezpečnostné červené. Oceľové časti bez povrchovej úpravy. Poznámka: Fixačné čapy s guličkou slúžia k rýchlemu a jednoduchému zafixovaniu spojenia dielov a obrobkov. Stisnutím tlačítka môžu byť obidve guličky odblokované a tím uvoľnené spájané diely. Pokiaľ sa tlačítko povolí zablokujú guličky spojenie bezpečne a neuvoliteľne. Prevedenie tvaru A je vhodné pre oblasti použitia pre ktoré musia byť splnené vyššie a presnejšie požiadavky. Strihová sila dvojbritá F) = S • τ aB max. Vlastnosti: Prevedenie B: čapy s toleranciu h9, plastový golier, nižšia axiálna rozťahovacia sila. Príslušenstvo: poistný špirálový kábel K0367.10200. Prídržné lano s očkom K0367. Závesný krúžok K0367.15/19/23. Upínacie puzdrá pre zástrčný čap s guličkou K0724.
HS kód
7318290090
Rozmery
Receiving hole (H11)
6
D
38
D1
6
D2
6.85
D3
16
L1
6.8
L2
33
L
30
Střižná síla (dvojitý střih), max. (kN)
22
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58649.060.030
EAN
4059245021857
UBB
500689914348
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0363.13806030
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní