My Favorites
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
Podložky/ Krúžky
Ploché podložky
38400
38400.030.010
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
Karosárska podložka Oceľ Pozinkované M3X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
3
Materiál
Oceľ
Vonkajší priemer (mm)
10
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
0.39
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M3
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
3
Materiál
Oceľ
Vonkajší priemer (mm)
10
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
0.39
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
3.2
d2
10
s
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
38400.030.010
EAN
8715492089687
UBB
950356048591
UNSPSC
31161807
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní