Vybavenie/systémy
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
Háky a strmene
Pružinové karabiny
54147
54147.190.001
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
Karabina otočná Nerezoceľ A4 19MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
D1_MM
9
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
19 mm
D1_MM
9
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Rozmery
A
19
D
19
D1
9
D (mm)
19
E
9
L (mm)
90
S
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54147.190.001
EAN
4043377190475
UBB
500618010366
UNSPSC
31162400
Stiahnuť si ďalšie informácie