WW Grainger - 8797468033166
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Napínaky, káble a koncovky
Kĺby pre napínaky
54222
54222.080.001
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
Kĺby pre napínaky Nerezoceľ A4 10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Fabory
D1_MM
8.5
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
40
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Fabory
D1_MM
8.5
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
40
HS kód
Zobraziť
Rozmery
A
10
D1
8.5
D2
8.3
H
10
L (mm)
31
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54222.080.001
EAN
4043377189233
UBB
500618036106
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní