text.skipToContent text.skipToNavigation

Káblová spona so štítkom Plast Polyamid (nylon) 6.6 220X4,8


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 6.6
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Typ č. 3
Váha kusu (g) 1.66
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 220 mm
Značka Fabory
Trieda 6.6
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Typ č. 3
Váha kusu (g) 1.66
Info
  • Podle na dostupnosti se mohou rozměry lišit.
HS kód

Rozmery

c 13
d 28
L (mm) 220
Max. ø zväzku 54
Pevnosť v ťahu v N 217
W 4.8

Čísla materiálu

Položka č. 43324.220.048
EAN 8715494457422
UBB 500511960667
UNSPSC 39121703

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.