Ryhované kolíky
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
Ryhované kolíky
39780
39780.020.004
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
ISO 8746 Polokruhové rýhované hřeby ISO 8746 Hliník 2X4MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Hliník
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2 mm
Dĺžka
4 mm
Materiál
Hliník
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
Rozmery
c ≈
0.6
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
dk (max.)
3.7
k (max.)
1.3
L (mm)
4
r ≈
1.9
Tolerancia
+0/0.05
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
8746-A
Čísla materiálu
Položka č.
39780.020.004
EAN
8717077327276
UBB
500651128109
UNSPSC
31162400