text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 7046 Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou ISO 7046-1 Oceľ Nelegovaná 4.8 M3X6


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 2 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 6 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.38
HS kód

Rozmery

d-D M3
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 5.5
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.65
L (mm) 6
Čís. krížovej drážky 1
P 0.5

Normy

ISO 7046-1 H

Čísla materiálu

Položka č. 24678.030.006
EAN 8717077319905
UBB 500651054420
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.