Strojné vruty
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
Strojné vruty
24678
24678.030.005
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
ISO 7046 Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou ISO 7046-1-H Oceľ Nelegovaná 4.8 M3X5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
5 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5.5
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1.65
L (mm)
5
Čís. krížovej drážky
1
P
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7046-1 H
Čísla materiálu
Položka č.
24678.030.005
EAN
8717077319899
UBB
500651054347
UNSPSC
31162400