Strojné vruty
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
24657
24657.030.008
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
ISO 7045 Šrouby s půlkulatou hlavou a křížkovou drážkou ISO 7045 Oceľ Zinc plated min. 8 microns, with thick layer Cr(III) passivation 4.8 M3X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
8 mm
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinc plated with thick layer Cr(III) passivation
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.8
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M3
Dĺžka závitu (min.)
25
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.4
L (mm)
8
Čís. krížovej drážky
1
P
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7045 H
Čísla materiálu
Položka č.
24657.030.008
EAN
8717077319172
UBB
500651047002
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní