text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Poistné matice
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
Poistné matice
12930
12930.140.001
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
ISO 7042 Samojistné matice šestihranné celokovové metrické ISO 7042 Oceľ Pozinkované 10 M14
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
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M14
Trieda
10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M14
h (max.)
14.1
P
2
s
21
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
7042
DIN
6925
Čísla materiálu
Položka č.
12930.140.001
EAN
8717077313002
UBB
500650984726
UNSPSC
31162400