Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07027
07027.060.050
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
ISO 4762 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 4762 Oceľ Pozinkované 10.9 M6X50
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
50 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Plný závit L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
50
s
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
Čísla materiálu
Položka č.
07027.060.050
EAN
8717077296541
UBB
500650820888
UNSPSC
31162400