text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 2338 Nerezová oceľ A1 Hmoždinka


Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 32 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A1
Váha kusu (g) 3.55
HS kód

Rozmery

c (max.) 0.63

Popis

Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Normy

ISO 2338

Čísla materiálu

Položka č. 51565.040.032
EAN 8712423142794
UBB 500730131090
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.