text.skipToContent text.skipToNavigation

INLOC samosvorná šesťhranná matica, celokovová H100-ESN Nerezoceľ A2 M4


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.72
Info
  • Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
  • It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.
HS kód

Rozmery

d-D M4
h 3.2
P 0.7
s 7

Čísla materiálu

Položka č. 51720.040.001
EAN 8715492307330
UBB 950355586674
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.