text.skipToContent text.skipToNavigation

INLOC samosvorná šesťhranná matica, celokovová H100-ESN Nerezoceľ A2 M18

Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Technické údaje

Priemer M18
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture.
  • It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.

Rozmery

d-D M18
h 15
P 2.5
s 27

Čísla materiálu

Položka č. 51720.180.001
EAN 8715494598101
UBB 500633291843
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.