text.skipToContent text.skipToNavigation

Hviezdicové držadlo typ L DIN ≈6336 L Plast Fenolformaldehyd (bakelit) FS31 M8X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda FS31
Materiál Plast
Technický materiál Fenolformaldehyd (bakelit)
Závit Metrický závit
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Trieda FS31
Materiál Plast
Technický materiál Fenolformaldehyd (bakelit)
Závit Metrický závit
Typ č. L
Váha kusu (g) 29.2
Info
  • S oceľovým pozinkovaným závitovým čapom
HS kód

Rozmery

d-D M8
d1 40
d2 16
h 25
L (mm) 30
P 1.25

Normy

DIN ≈6336-L

Čísla materiálu

Položka č. 56922.080.030
EAN 8715492871824
UBB 950373121132
UNSPSC 31162801

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.