Hviezdicové rukoväte typ L ≈ DIN 6336
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
Strojné súčiastky
Strojné súčiastky
Hviezdicové rukoväte
Hviezdicové rukoväte typ L ≈ DIN 6336
56922
56922.080.015
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
Hviezdicové držadlo typ L DIN ≈6336 L Plast Fenolformaldehyd (bakelit) FS31 M8X15
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
FS31
Materiál
Plast
Technický materiál
Fenolformaldehyd (bakelit)
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
15 mm
Značka
Fabory
Trieda
FS31
Materiál
Plast
Technický materiál
Fenolformaldehyd (bakelit)
Závit
Metrický závit
Typ č.
L
Váha kusu (g)
26.15
Info
S oceľovým pozinkovaným závitovým čapom
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M8
d1
40
d2
16
h
25
L (mm)
15
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈6336-L
Čísla materiálu
Položka č.
56922.080.015
EAN
8715492871794
UBB
950373120894
UNSPSC
31162801
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní