text.skipToContent text.skipToNavigation

Hviezdicové držadlo typ K DIN ≈6336-K Plast Fenolformaldehyd (bakelit) FS31 M16X80


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda FS31
Materiál Plast
Technický materiál Fenolformaldehyd (bakelit)
Závit Metrický závit
Typ č. K
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Značka Fabory
Trieda FS31
Materiál Plast
Technický materiál Fenolformaldehyd (bakelit)
Závit Metrický závit
Typ č. K
Váha kusu (g) 144.7
Info
  • S ocelovou pozinkovanou závitovou vložkou, rozměr M4 x 20 s mosaznou závitovou vložkou.
HS kód

Rozmery

d-D M16
d1 80
d2 34
h 48
P 2
Hrúbka steny t 30

Normy

DIN ≈6336-K

Čísla materiálu

Položka č. 56921.160.080
EAN 8715492871701
UBB 950373119748
UNSPSC 31162801

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.