text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Izolačná páska 52100 Modrá 19 mm x 20 m IL1920


Vhodné na elektrickú izoláciu a na spevnenie, ochranu a opravy. Nehorľavé. So schválením VDE. Ručne roztrhnuteľný

Položka č. IL1920HPX
Farba Modrá
Šírka 19
Hrúbka (mm) 0.15
Dĺžka (m) 20
Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Ambalat la 1

Technické údaje

Farba Modrá
Šírka 19
Hrúbka (mm) 0.15
Dĺžka (m) 20
Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotná odolnosť (°C) 90 - 90
Izolácia Áno
Vhodné pre vysoké napätie Áno
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka HPX
Váha kusu (g) 75.07
HS kód
Type Insulation Tape

Popis

Vhodné na elektrickú izoláciu a na spevnenie, ochranu a opravy. Nehorľavé. So schválením VDE. Ručne roztrhnuteľný

Čísla materiálu

Položka č. IL1920HPX
EAN 5425014223620
UBB 500619970576
UNSPSC 31201500
Číslo materiálu výrobcu IL1920
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.