Izolačné pásky
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
Pásky
Izolačné pásky
IB1510HPX
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
HPX Izolačná páska 5200 čierna 15mm x 10M IB1510
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Izolačná páska z PVC. Vhodná na elektrickú izoláciu a širokú škálu ďalších aplikácií. Nehorľavá
Celý popis
Položka č.
IB1510HPX
Farba
čierna
Šírka
15
Hrúbka (mm)
0.15
Dĺžka (m)
10
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Farba
čierna
Šírka
15
Hrúbka (mm)
0.15
Dĺžka (m)
10
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotná odolnosť (°C)
80 - 80
Izolácia
Áno
Vhodné pre vysoké napätie
Áno
Samolepiaca/spájacia
Áno
Značka
HPX
Váha kusu (g)
32
HS kód
Zobraziť
Type
Insulation Tape
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Izolačná páska z PVC. Vhodná na elektrickú izoláciu a širokú škálu ďalších aplikácií. Nehorľavá
Čísla materiálu
Položka č.
IB1510HPX
EAN
5425014220933
UBB
500619969685
UNSPSC
31201500
Číslo materiálu výrobcu
IB1510