Maskovacie pásky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Pásky
Maskovacie pásky
1L544843
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
HPX Maskovacia páska modrá 3mm x 33m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1L544843
Farba
Modrá
Šírka
3
Hrúbka (mm)
0.14
Dĺžka (mm)
33
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotná odolnosť (°C)
140 - 140
Samolepiaca/spájacia
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 40
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Šírka
3
Hrúbka (mm)
0.14
Dĺžka (mm)
33
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotná odolnosť (°C)
140 - 140
Samolepiaca/spájacia
Áno
Značka
HPX
HS kód
39191080
Type
Fine Line Tape
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1L544843
EAN
8711347114658
UBB
500647477156
UNSPSC
31201503
Číslo materiálu výrobcu
FL0333