text.skipToContent text.skipToNavigation

Izolačná páska HPX 5200 žltá/zelená 19 mm x 10 m


Article number 6J404579
Farba Viacfarebné
Šírka 19
Hrúbka (mm) 0.15
Dĺžka (m) 10
Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotná odolnosť (°C) 80 - 80
Izolácia Áno
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Farba Viacfarebné
Šírka 19
Hrúbka (mm) 0.15
Dĺžka (m) 10
Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotná odolnosť (°C) 80 - 80
Izolácia Áno
Vhodné pre vysoké napätie Áno
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka HPX
HS kód 39191080
Type Insulation Tape

Article numbers

Article number 6J404579
EAN 5425014223156
UBB 500647480101
UNSPSC 31201500
Manufacturer article nr  IE1910
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.