Horkovzdušné pištole & lepidlá
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
Horkovzdušné pištole & lepidlá
6M640073
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
Hot-melt adhesive gun GluePRO 300 KF adhesion 25 g/min 3 min 11 mm STEINEL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6M640073
Šírka
70
Výška
290
Čas zahrievania (min)
3
Napätie (V)
220
Dĺžka (m)
230
Menovitá spotreba energie (W)
300
Hmotnosť stroja (kg)
0.58
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
70
Výška
290
Čas zahrievania (min)
3
Napätie (V)
220
Dĺžka (m)
230
Menovitá spotreba energie (W)
300
Hmotnosť stroja (kg)
0.58
Max. priemer tyčinky (mm)
11.7
Max. kapacita lepidla (g/min)
25
Značka
Steinel
Type
GluePRO 300
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6M640073
EAN
4007841052683
UBB
500582816632
UNSPSC
27112719
Číslo materiálu výrobcu
052683