text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch Expert na drevo 237 x 30 x 2,5/1,8 x 56 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Položka č. 1U798611
Max. počet otáčok (1/min) 8000
Priemer pílového kotúča (mm) 237
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 8000
Priemer pílového kotúča (mm) 237
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 25
Počet zubov 56
Hrubý pílový kotúč (mm) 316
Značka Bosch
HS kód 82023100
Type Circular Saw Blade

Popis

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Čísla materiálu

Položka č. 1U798611
EAN 3165140796347
UBB 500648511458
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608644068
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.