FOCAL MEDITECH B.V.
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
Kolíky & Perá
Perá & Kliny
39250
39250.087.030
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
Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 8X7X30MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Šírka (v mm)
Zobraziť všetko
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C45+C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
12.38
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka
30 mm
Šírka (v mm)
8
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C45+C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
12.38
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
8
Pre hriadeľ ø
22
Pre hriadeľ ø ≤
30
h
7
L (mm)
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4235-1
ISO
R773
NEN
2430
DIN
6885-A
Čísla materiálu
Položka č.
39250.087.030
EAN
8715492813343
UBB
950359210636
UNSPSC
31163207
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní