text.skipToContent text.skipToNavigation

Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 8X7X28MM


Položka č.
Dĺžka
Šírka (v mm)
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 11
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 28 mm
Šírka (v mm) 8
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 11
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód 7318240090

Rozmery

b 8
Pre hriadeľ ø 22
Pre hriadeľ ø ≤ 30
h 7
L (mm) 28

Normy

DIN 6885-A
NEN 2430
ISO R773
BS 4235-1

Čísla materiálu

Položka č. 39250.087.028
EAN 8715492813336
UBB 950359210552
UNSPSC 31163207

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.