text.skipToContent text.skipToNavigation

Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 6X6X60MM


Položka č.
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Šírka (v mm)
Zobraziť všetko
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 16
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 60 mm
Šírka (v mm) 6
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 16
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód

Rozmery

b 6
Pre hriadeľ ø 17
Pre hriadeľ ø ≤ 22
h 6
L (mm) 60

Normy

NEN 2430
ISO R773
DIN 6885-A
BS 4235-1

Čísla materiálu

Položka č. 39250.066.060
EAN 8715492813152
UBB 950359209661
UNSPSC 31163207

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.