FOCAL MEDITECH B.V.
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
Perá & Kliny
39250
39250.066.020
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
Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 6X6X20MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C45+C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
20 mm
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C45+C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Rozmery
b
6
Pre hriadeľ ø
17
Pre hriadeľ ø ≤
22
h
6
L (mm)
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
R773
BS
4235-1
DIN
6885-A
NEN
2430
Čísla materiálu
Položka č.
39250.066.020
EAN
8715492813022
UBB
950359080450
UNSPSC
31163207