Nedtrain Oud
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
Kolíky & Perá
Perá & Kliny
39250
39250.044.015
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
Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 4X4X15MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Šírka (v mm)
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C45+C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
1.66
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka
15 mm
Šírka (v mm)
4
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C45+C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
1.66
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
4
Pre hriadeľ ø
10
Pre hriadeľ ø ≤
12
h
4
L (mm)
15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2430
BS
4235-1
ISO
R773
DIN
6885-A
Čísla materiálu
Položka č.
39250.044.015
EAN
8715492812551
UBB
950359205941
UNSPSC
31163207
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní