text.skipToContent text.skipToNavigation

Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 3X3X28MM


Položka č.
Dĺžka
Šírka (v mm)
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 1.935
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 28 mm
Šírka (v mm) 3
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 1.935
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód

Rozmery

b 3
Pre hriadeľ ø 8
Pre hriadeľ ø ≤ 10
h 3
L (mm) 28

Normy

NEN 2430
BS 4235-1
ISO R773
DIN 6885-A

Čísla materiálu

Položka č. 39250.033.028
EAN 8715492812445
UBB 950359204951
UNSPSC 31163207

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.