text.skipToContent text.skipToNavigation

Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 2X2X40MM


Položka č.
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Šírka (v mm)
Zobraziť všetko
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 1.48
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 40 mm
Šírka (v mm) 2
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 1.48
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód

Rozmery

b 2
Pre hriadeľ ø 6
Pre hriadeľ ø ≤ 8
h 2
L (mm) 40

Normy

BS 4235-1
DIN 6885-A
NEN 2430
ISO R773

Čísla materiálu

Položka č. 39250.022.040
EAN 8715492812322
UBB 950359203888
UNSPSC 31163207

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.