text.skipToContent text.skipToNavigation

Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 22X14X200MM


Položka č.
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Šírka (v mm)
Zobraziť všetko
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 473
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 200 mm
Šírka (v mm) 22
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 473
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód

Rozmery

b 22
Pre hriadeľ ø 75
Pre hriadeľ ø ≤ 85
h 14
L (mm) 200

Normy

NEN 2430
ISO R773
DIN 6885-A
BS 4235-1

Čísla materiálu

Položka č. 39250.234.200
EAN 8715492815286
UBB 950359878747
UNSPSC 31163207

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.