text.skipToContent text.skipToNavigation

Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 16X10X56MM


Položka č.
Dĺžka
Šírka (v mm)
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 66
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 56 mm
Šírka (v mm) 16
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 66
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód

Rozmery

b 16
Pre hriadeľ ø 50
Pre hriadeľ ø ≤ 58
h 10
L (mm) 56

Normy

BS 4235-1
ISO R773
NEN 2430
DIN 6885-A

Čísla materiálu

Položka č. 39250.170.056
EAN 8715492814579
UBB 950359638679
UNSPSC 31163207

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.