text.skipToContent text.skipToNavigation

Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 14X9X56MM


Položka č.
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Šírka (v mm)
Zobraziť všetko
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 52.4
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 56 mm
Šírka (v mm) 14
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 52.4
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód

Rozmery

b 14
Pre hriadeľ ø 44
Pre hriadeľ ø ≤ 50
h 9
L (mm) 56

Normy

ISO R773
NEN 2430
BS 4235-1
DIN 6885-A

Čísla materiálu

Položka č. 39250.149.056
EAN 8715492814333
UBB 950359085160
UNSPSC 31163207

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.