Perá & Kliny
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
Perá & Kliny
39250
39250.128.063
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
Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 12X8X63MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C45+C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
63 mm
Materiál
Oceľ
Technický materiál
C45+C
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Rozmery
b
12
Pre hriadeľ ø
38
Pre hriadeľ ø ≤
44
h
8
L (mm)
63
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2430
BS
4235-1
DIN
6885-A
ISO
R773
Čísla materiálu
Položka č.
39250.128.063
EAN
8715492814081
UBB
950359084254
UNSPSC
31163207