text.skipToContent text.skipToNavigation

Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 12X8X56MM


Položka č.
Dĺžka
Šírka (v mm)
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 40.3
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 56 mm
Šírka (v mm) 12
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 40.3
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód

Rozmery

b 12
Pre hriadeľ ø 38
Pre hriadeľ ø ≤ 44
h 8
L (mm) 56

Normy

BS 4235-1
NEN 2430
ISO R773
DIN 6885-A

Čísla materiálu

Položka č. 39250.128.056
EAN 8715492814067
UBB 950359084171
UNSPSC 31163207

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.