text.skipToContent text.skipToNavigation

Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 10X8X75MM


Položka č.
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Šírka (v mm)
Zobraziť všetko
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 45.2
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 75 mm
Šírka (v mm) 10
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C45+C
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 45.2
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód

Rozmery

b 10
Pre hriadeľ ø 30
Pre hriadeľ ø ≤ 38
h 8
L (mm) 75

Normy

ISO R773
BS 4235-1
DIN 6885-A
NEN 2430

Čísla materiálu

Položka č. 39250.108.075
EAN 8715492813817
UBB 950359212533
UNSPSC 31163207

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.