FOCAL MEDITECH B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Kolíky & Perá
Perá & Kliny
55510
55510.087.040
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
Hladké pero vysoké DIN 6885 A Nerezoceľ A5 (1.4571) 8X7X40MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Šírka (v mm)
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A5 (1.4571)
Váha kusu (g)
16.9
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka
40 mm
Šírka (v mm)
8
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A5 (1.4571)
Váha kusu (g)
16.9
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
8
Pre hriadeľ ø
22
Pre hriadeľ ø ≤
30
h
7
L (mm)
40
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2430
DIN
6885-A
BS
4235-1
ISO
R773
Čísla materiálu
Položka č.
55510.087.040
EAN
8715492347541
UBB
950359668866
UNSPSC
31163207
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní