text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
Perá & Kliny
55510
55510.066.050
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
Hladké pero vysoké DIN 6885 A Nerezoceľ A5 (1.4571) 6X6X50MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A5 (1.4571)
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
50 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A5 (1.4571)
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Rozmery
b
6
Pre hriadeľ ø
17
Pre hriadeľ ø ≤
22
h
6
L (mm)
50
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2430
BS
4235-1
ISO
R773
DIN
6885-A
Čísla materiálu
Položka č.
55510.066.050
EAN
8715492347442
UBB
950359624224
UNSPSC
31163207